AIOULE(ふじわら)
固定ブロック ヨコ型2車50mm
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)
98
溝幅(mm)
10
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
52
寸法G(mm)
5(皿8.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578457
K50-4
125
~8
50
鉄(ユニクロ)
420
¥
12,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578466
K50-12
150
~8
50
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
510
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578475
K50-12B
150
~8
50
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
510
¥
47,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください