AIOULE(ふじわら)
固定ブロック タテ型 50mm
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)
50
使用荷重(kg)
150
溝幅(mm)
14
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
2
使用ロープ径(mm)
~14
使用軸受
ベアリング(#608ZZ)
車幅(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法G(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578484
K50-13MCB
25
47
69
¥
19,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578493
K50-15MCB
48
70
92
¥
39,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください