固定ブロック ヨコ型 50mm

固定ブロック ヨコ型 50mm - AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型 50mm - AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型 50mm - AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型 50mm - AIOULE(ふじわら)

幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。

材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)50使用荷重(kg)150溝幅(mm)14寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)21寸法E(mm)25寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)使用ロープ径(mm)~14使用軸受ベアリング(#608ZZ)車幅(mm)18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57578509K50-14MCB200
19,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578518K50-16MCB310
39,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする