AIOULE(ふじわら)
固定ブロック ヨコ型1車60mm
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)
130
溝幅(mm)
11
寸法A(mm)
42
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
62
寸法G(mm)
5(皿8.5)
車幅(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578588
K60-2
200
~10
60
鉄(ユニクロ)
480
¥
9,580
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578597
K60-10
200
~10
60
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
590
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578606
K60-10B
200
~10
60
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
590
¥
39,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください