AIOULE(ふじわら)
固定ブロック タテ型1車90mm
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)
1450
溝幅(mm)
10
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
3
寸法G(mm)
53
寸法K(mm)
Φ11
車幅(mm)
15
H(mm)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
材質
使用軸受
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578649
K90-1
300
~10
90
鉄(ユニクロ)
ベアリング(#6200ZZ)
¥
42,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578658
K90-9
300
~10
90
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
ベアリング(SS#6200ZZ)
¥
66,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください