曜日別特売

固定ブロック ヨコ型2車90mm

固定ブロック ヨコ型2車90mm - AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型2車90mm - AIOULE(ふじわら)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。

質量(g)2100寸法L(mm)166溝幅(mm)10寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法C(mm)94車幅(mm)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
材質
使用軸受
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57578703K90-4300~1090鉄(ユニクロ)ベアリング(#6200ZZ)
67,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578719K90-12300~1090枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレスベアリング(SS#6200ZZ)
106,900
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする