曜日別特売

固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)

固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ) - AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ) - AIOULE(ふじわら)

幅広タイプのタテ型固定ブロック1車です。

車輪径(Φmm)90質量(g)1600使用荷重(kg)400溝幅(mm)18寸法A(mm)60寸法D(mm)24寸法E(mm)30寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)60寸法K(mm)Φ11使用ロープ径(mm)~16車幅(mm)20H(mm)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
使用軸受
車輪径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57578728KW90-1400~16ベアリング(#6202ZZ)90鉄(ユニクロ)
54,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578737KW90-9400~16ベアリング(SS#6202ZZ)90枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
90,200
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする