AIOULE(ふじわら)
固定ブロック タテ型2車90mm(幅広タイプ)
幅広タイプのタテ型固定ブロック2車です。
車輪径(Φmm)
90
質量(g)
2800
使用荷重(kg)
400
溝幅(mm)
18
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
57
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
3
寸法G(mm)
87
寸法K(mm)
Φ11
使用ロープ径(mm)
~16
車幅(mm)
20
H(mm)
117
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
使用軸受
車輪径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578746
KW90-3
400
~16
ベアリング(#6202ZZ)
90
鉄(ユニクロ)
¥
78,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578755
KW90-11
400
~16
ベアリング(SS#6202ZZ)
90
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
¥
134,600
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください