AIOULE(ふじわら)
固定ブロック ヨコ型1車90mm(幅広タイプ)
幅広タイプのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)
1600
寸法L(mm)
166
溝幅(mm)
18
寸法A(mm)
132
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
30
寸法C(mm)
94
車幅(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
材質
使用軸受
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578764
KW90-2
400
~16
90
鉄(ユニクロ)
ベアリング(#6202ZZ)
¥
54,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578773
KW90-10
400
~16
90
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
ベアリング(SS#6202ZZ)
¥
90,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください