AIOULE(ふじわら)
固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロックです。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れており、ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ないのも特長です。
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)
90
使用荷重(kg)
400
溝幅(mm)
22
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
3
使用ロープ径(mm)
22
使用軸受
ベアリング(#6203ZZ)
車幅(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法G(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578807
K90-9MCB
36
65
95
¥
46,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578816
K90-11MCB
68
98
127
¥
84,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください