固定ブロック ヨコ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)

固定ブロック ヨコ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車) - AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車) - AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車) - AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車) - AIOULE(ふじわら)

幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用でき、ロープの磨耗が少ない。

材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)90寸法L(mm)166使用荷重(kg)400溝幅(mm)22寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)30寸法C(mm)94使用ロープ径(mm)22使用軸受ベアリング(#6203ZZ)車幅(mm)28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57578825K90-10MCB36
46,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578834K90-12MCB69
84,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする