AIOULE(ふじわら)
固定ブロックBT型(ステンレス車)
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578843
BTK-50S
260
~13
50
¥
13,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578859
BTK-60S
400
~13
60
¥
17,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578868
BTK-75S
600
~18
75
¥
24,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578877
BTK-90S
780
~22
90
¥
39,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578886
BTK-100S
1000
~24
100
¥
52,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください