曜日別特売

固定ブロックBT型(MCナイロン車)

固定ブロックBT型(MCナイロン車) - AIOULE(ふじわら)固定ブロックBT型(MCナイロン車) - AIOULE(ふじわら)

軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。

材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57578895BTK-50MC260~1350
9,600
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578904BTK-60MC400~1360
12,300
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578913BTK-75MC600~1875
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578929BTK-90MC780~2290
26,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578938BTK-100MC1000~24100
32,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする