AIOULE(ふじわら)
ボックス滑車(ステンレス車)
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578947
BX-50S
260
~13
50
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578956
BX-60S
400
~13
60
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578965
BX-75S
600
~18
75
¥
25,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578974
BX-90S
780
~22
90
¥
38,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578983
BX-100S
1000
~24
100
¥
48,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください