固定ブロック90mm用取付台座

固定ブロック90mm用取付台座 - AIOULE(ふじわら)固定ブロック90mm用取付台座 - AIOULE(ふじわら)固定ブロック90mm用取付台座 - AIOULE(ふじわら)

固定ブロック ヨコ型90mm用の取り付け台座です。(KW)幅広タイプにも使用可能。

質量(g)500寸法L(mm)226寸法A(mm)132寸法F(mm)15寸法D(mm)94寸法E(mm)166寸法B(mm)196寸法C(mm)60寸法G(mm)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57579044K90-17鉄(ユニクロ)
11,700
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579053K90-18SUS304
18,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする