AIOULE(ふじわら)
Fブロック 30mm 固定式
枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
用途
ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。
寸法L(mm)
57
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7.5
車幅(mm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579069
FS-30
30
~5
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
60
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579078
FD-30
30
~5
枠:SUS304ステンレス、車材:ポリアセタール
30
¥
1,010
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください