AIOULE(ふじわら)
ミニブロック(スナッチ式) 固定式
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579087
MI-25
60
~6
30
59
27
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579096
MI-30
60
~6
40
71
35
¥
3,580
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579105
MI-35
60
~9
50
82
40
¥
3,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579114
MI-40
60
~9
60
88
44
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください