AIOULE(ふじわら)
ミニブロック(スナッチ式) 回転式
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
寸法D(mm)
3.5
寸法C(mm)
18
寸法B1(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579123
MIK-25
60
~6
50
90
27
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579139
MIK-30
60
~6
60
100
35
¥
4,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579148
MIK-35
60
~9
70
100
40
¥
4,530
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579157
MIK-40
60
~9
85
110
43
¥
4,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください