AIOULE(ふじわら)
旗竿用プーリーキャップ
工事用単管にワンタッチ!!安全旗、社旗掲揚。ブッシュを除きすべてステンレスを使用。
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
適合パイプ径(Φmm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579306
PC-SB
605
54
150
48.6
110
¥
20,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579315
PC-SC
620
66
150
60.5
110
¥
22,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579297
PC-SA
320
54
100
48.6
90
¥
7,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください