曜日別特売

消防ホース掛け ステンレス

消防ホース掛け ステンレス - AIOULE(ふじわら)消防ホース掛け ステンレス - AIOULE(ふじわら)

消防ホースを干す為に使用します。

用途※ウインチを使用して下さい。仕様三連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)3300種類その他金具内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57579358HG-3
183,500
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする