AIOULE(ふじわら)
ホース掛け滑車
ワッシャー2枚、六角ナット3個付きのホース掛け滑車です。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579385
HK-50BT
300
~13
50
枠:ステンレス、車材:66ナイロン
410
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579394
HK-75BT
550
~15
75
枠:ステンレス、車材:66ナイロン
850
¥
28,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579403
HK-100BT
950
~18
100
枠:ステンレス、車材:66ナイロン
1200
¥
38,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579419
HK-50BTS
300
~13
50
ステンレス
500
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579428
HK-75BTS
550
~15
75
ステンレス
1100
¥
28,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579437
HK-100BTS
950
~18
100
ステンレス
1700
¥
38,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください