AIOULE(ふじわら)
スライダーX
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
材質(車輪)
デルリン
種類
滑車
使用ロープ径(mm)
~7
適合ロープ径(Φmm)
~6.3
材質(軸受)
ステンレス
材質(車材)
ポリアセタール
内容量
1個
注意
※補助穴は必要に応じてタッピングビスで固定して下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579446
GSX-6
30
15.8
98
90
40
¥
1,230
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
57579455
GSX-19
30
15.8
115
100
40
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579464
GSX-21
30
15.8
117.5
110
40
¥
1,350
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579473
GSX-25
30
15.8
122
115
40
¥
1,410
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579489
GSX-27
30
15.8
124.5
120
40
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579498
GSX-6SS
30
15.8
98
100
45
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579507
GSX-19SS
30
15.8
115
110
45
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579516
GSX-21SS
30
15.8
117.5
120
45
¥
2,960
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579525
GSX-25SS
30
15.8
122
125
45
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579534
GSX-27SS
30
15.8
124.5
130
45
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください