曜日別特売

ガイロカンX

ガイロカンX - AIOULE(ふじわら)ガイロカンX - AIOULE(ふじわら)

開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。

種類その他金具使用ロープ径(mm)~7内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57579543GHX-630224062.5
610
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579559GHX-1930224080
680
479
527(税込)
当日出荷
57579568GHX-2130224081
740
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579577GHX-2530224085.5
800
569
626(税込)
当日出荷
57579586GHX-2730224091
840
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579595GHX-6SS30224062.5ステンレス(SUS304)
1,510
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57579604GHX-19SS30224080ステンレス(SUS304)
1,610
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579613GHX-21SS30224081ステンレス(SUS304)
1,890
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579629GHX-25SS30224085.5ステンレス(SUS304)
1,950
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579638GHX-27SS30224091ステンレス(SUS304)
1,980
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする