ハンディロープ

ハンディロープ - AIOULE(ふじわら)

よじれにくく滑車用ロープに最適。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57579647R-542410クレモナ(ビニロン)0.076金剛打ビニール袋入
1,410
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579656R-543420クレモナ(ビニロン)0.152金剛打ビニール袋入
2,520
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579665R-544430クレモナ(ビニロン)0.228金剛打ビニール袋入
3,840
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579674R-549610クレモナ(ビニロン)0.2金剛打ビニール袋入
2,400
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579683R-551630クレモナ(ビニロン)0.6金剛打ビニール袋入
6,360
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579699R-553810クレモナ(ビニロン)0.34金剛打ビニール袋入
3,720
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579708R-554820クレモナ(ビニロン)0.68金剛打ビニール袋入
7,060
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579717R-555830クレモナ(ビニロン)1.02金剛打ビニール袋入
10,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする