AIOULE(ふじわら)
16打ヨットセールロープ 200mボビン巻(ポリエステル+芯パイレン)
外:ポリエステル・芯:パイレン(青線入)のヨットロープです。
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579769
TEP-6
6
200
外:ポリエステル、芯:パイレン(青線入)
白 青線入り
4.6
16打
ボビン巻
¥
93,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579778
TEP-8
8
200
外:ポリエステル、芯:パイレン(青線入)
白 青線入り
8.6
16打
ボビン巻
¥
147,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579787
TEP-10
10
200
外:ポリエステル、芯:パイレン(青線入)
白 青線入り
14
16打
ボビン巻
¥
235,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579796
TEP-12
12
200
外:ポリエステル、芯:パイレン(青線入)
白 青線入り
20
16打
ボビン巻
¥
322,500
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください