AIOULE(ふじわら)
ロープフック ステンレス
ステンレス製のロープフックです。壁面に取り付けてロープを固定する金具です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
その他金具
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579805
RF-100
19
36
5
24
105
21
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579814
RF-200
25
60
8
32
200
40
¥
5,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください