AIOULE(ふじわら)
ロープクランプ ステンレス
ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
種類
その他金具
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
H(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579823
RP-6
12
10
6
38
15.1
12.7
12
7
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
57579839
RP-9
16
12
9
40
21
19
16
10
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
57579848
RP-12
22
20
12
43
27.8
25.4
22
13
¥
960
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください