旗スイベルフック 真鍮製

旗スイベルフック 真鍮製 - AIOULE(ふじわら)旗スイベルフック 真鍮製 - AIOULE(ふじわら)旗スイベルフック 真鍮製 - AIOULE(ふじわら)旗スイベルフック 真鍮製 - AIOULE(ふじわら)
(1件のレビュー)

真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。

材質真鍮種類スイベルスナップ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57579857HF-5025775837311918
1,510
999
1,099(税込)
当日出荷
※使用例57579866HF-907313139456502924
2,920
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57579857
2023-01-06
用途: 屋外で使う旗の金具として
そらいろのたね

真鍮製で美しく錆に強いです。他社製と連結して使っていますが同じように使うことができます。スイベルなのでねじれも解消してくれ、大変好都合です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする