AIOULE(ふじわら)
カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン)
国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途
駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
2
5
10
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
材質
質量(g)
寸法d(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57580058
A2-2
2
SUS304ステンレス(光沢バレル)
150
2
30
¥
3,540
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
57580067
A2-5
5
SUS304ステンレス(光沢バレル)
375
2
30
¥
8,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57580076
A2-10
10
SUS304ステンレス(光沢バレル)
750
2
30
¥
17,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580085
A2.5-2
2
SUS304ステンレス(光沢バレル)
230
2.5
60
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580094
A2.5-5
5
SUS304ステンレス(光沢バレル)
575
2.5
60
¥
9,510
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580103
A2.5-10
10
SUS304ステンレス(光沢バレル)
1150
2.5
60
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580119
A3-2
2
SUS304ステンレス(光沢バレル)
292
3
100
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580128
A3-5
5
SUS304ステンレス(光沢バレル)
730
3
100
¥
9,510
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580137
A3-10
10
SUS304ステンレス(光沢バレル)
1460
3
100
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580146
A4-2
2
SUS304ステンレス(光沢バレル)
532
4
170
¥
4,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
57580155
A4-5
5
SUS304ステンレス(光沢バレル)
1330
4
170
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580164
A4-10
10
SUS304ステンレス(光沢バレル)
2660
4
170
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580173
A5-2
2
SUS304ステンレス(光沢バレル)
858
5
250
¥
4,970
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
57580189
A5-5
5
SUS304ステンレス(光沢バレル)
2145
5
250
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580198
A5-10
10
SUS304ステンレス(光沢バレル)
4290
5
250
¥
24,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580207
A6-2
2
SUS304ステンレス(光沢バレル)
1266
6
350
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
57580216
A6-5
5
SUS304ステンレス(光沢バレル)
3165
6
350
¥
17,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580225
A6-10
10
SUS304ステンレス(光沢バレル)
6330
6
350
¥
35,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください