AIOULE(ふじわら)
ステンレスチューブ入りチェーン 1m
クリア透明チューブで保護されている、国産品のステンレス製のチェーン(鎖)です。
チェーンと接する対象物に傷がつきません。チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげます。
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
寸法d(mm)
肉厚(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57580234
A2-T
1
チェーン:SUS304ステンレス、チューブ:PVC
2
0.8
30
¥
2,910
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580243
A2.5-T
1
チェーン:SUS304ステンレス、チューブ:PVC
2.5
1
60
¥
3,220
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580259
A3-T
1
チェーン:SUS304ステンレス、チューブ:PVC
3
1.3
100
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580268
A4-T
1
チェーン:SUS304ステンレス、チューブ:PVC
4
1.3
170
¥
5,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580277
A5-T
1
チェーン:SUS304ステンレス、チューブ:PVC
5
1.3
250
¥
5,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580286
A6-T
1
チェーン:SUS304ステンレス、チューブ:PVC
6
1.3
350
¥
7,990
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください