曜日別特売

カットマンテルチェーン ステンレス製

カットマンテルチェーン ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)カットマンテルチェーン ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)

SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。

用途室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
質量(g)
寸法d(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57580295M1.6-22SUS304ステンレス(光沢バレル)1201.615
2,460
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57580304M1.6-55SUS304ステンレス(光沢バレル)3001.615
5,590
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57580313M1.6-1010SUS304ステンレス(光沢バレル)5701.615
11,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
57580329M2-22SUS304ステンレス(光沢バレル)180220
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57580338M2-55SUS304ステンレス(光沢バレル)420220
6,470
4,698
5,168(税込)
当日出荷
57580347M2-1010SUS304ステンレス(光沢バレル)830220
12,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580356M3-22SUS304ステンレス(光沢バレル)390355
4,770
3,598
3,958(税込)
当日出荷
57580365M3-55SUS304ステンレス(光沢バレル)930355
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580374M3-1010SUS304ステンレス(光沢バレル)1860355
21,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする