曜日別特売

雑用チェーン ユニクロメッキ

雑用チェーン ユニクロメッキ - AIOULE(ふじわら)雑用チェーン ユニクロメッキ - AIOULE(ふじわら)

スチール製のユニクロメッキ仕上げの雑用チェーンです。

内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57580383ZC-330鉄(ユニクロ)4.3323
15,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580399ZC-430鉄(ユニクロ)7384
19,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580408ZC-530鉄(ユニクロ)11.5425
28,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580417ZC-630鉄(ユニクロ)17.8466
41,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする