ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート)

ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート) - AIOULE(ふじわら)ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート) - AIOULE(ふじわら)
(1件のレビュー)

SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。

寸法d(mm)5耐荷重(kg)250寸法W(mm)8寸法P(mm)27チェーン線径(Φmm)5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57580426B5-22SUS304ステンレス
9,020
6,898
7,588(税込)
当日出荷
57580435B5-55SUS304ステンレス
22,550
18,980
20,878(税込)
当日出荷
57580444B5-1010SUS304ステンレス
45,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 品物を吊るように

黒いチェーンを探していたので既製であって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする