曜日別特売

ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)

ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート) - AIOULE(ふじわら)ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート) - AIOULE(ふじわら)
(2件のレビュー)

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。

付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類パッドアイ寸法H(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D(mm)
H(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57580453PD-6B206046625185.217
3,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57580453
2024-08-20
用途: 日除け
建設業・工事業

タープを取り付ける為に購入しました。デザインも良く頑丈です。

対象商品 : 57580453
2022-05-22
用途: サンシェードのフック引っ掛け用に
その他業種

強度十分でブラックなのでカッコいいです。買い足そうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする