AIOULE(ふじわら)
ブラックオープンパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品
(+)皿木ネジ(4.1×25)付
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
26
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
20
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
6
寸法B2(mm)
46
寸法B1(mm)
60
H(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57580469
OPD-6B
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください