AIOULE(ふじわら)
Cカン ステンレス製
SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
内容量
1個
全12種類を絞り込む
使用荷重(kg)
選択してください
15
20
30
50
100
150
200
250
300
400
600
800
寸法D(mm)
選択してください
4
5
6
8
9
11
13
16
19
22
25
28
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57580514
CK-4
8
27
15
4
8
¥
510
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580523
CK-5
14
33
20
5
11
¥
620
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580539
CK-6
23
36
30
6
14
¥
750
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580548
CK-8
45
38
50
8
12
¥
970
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580557
CK-9
57
39
100
9
15
¥
1,130
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580566
CK-11
106
45
150
11
18
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580575
CK-13
167
53
200
13
19
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580584
CK-16
355
65
250
16
25
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580593
CK-19
479
71
300
19
30
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580609
CK-22
800
87
400
22
32
¥
7,950
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580618
CK-25
1180
100
600
25
36
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580627
CK-28
1680
113
800
28
44
¥
17,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください