AIOULE(ふじわら)
チェーンキャッチ ステンレス製
SUS304ステンレス製の連結金具で、ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイント可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
内容量
1個
注意
※スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい。
※横にヒネルとハズレる場合があります。
※たたき方によっては変形などの原因になりますので力の加減をしながらたたいていただく必要があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57580636
CC-3
3
3
3
16
¥
680
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580645
CC-4
10
4
8
20
¥
840
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580654
CC-5
20
5
16
25
¥
940
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580663
CC-6
30
6
25
30
¥
1,170
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580679
CC-8
50
8
55
35
¥
1,520
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580688
CC-9
80
9
76
40
¥
2,350
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください