AIOULE(ふじわら)
ピン止めチェーンキャッチ
SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
内容量
1個
注意
※スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい。
※ピンを貫通させないで使用されると大変危険です。
※横にヒネルとハズレる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57580697
CCT-4
7
20
1.5
20
4
¥
1,360
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
57580706
CCT-5
16
25
1.7
30
5
¥
1,480
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580715
CCT-6
25
30
2.2
50
6
¥
1,840
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580724
CCT-8
55
35
3
80
8
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580733
CCT-9
77
40
3.5
100
9
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください