AIOULE(ふじわら)
丸カン ステンレス製
SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。
丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57580749
MK-3
20
3
5
25
¥
240
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580758
MK-4
35
4
11
30
¥
280
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580767
MK-A5
80
5
17
30
¥
330
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580776
MK-B5
70
5
19
35
¥
350
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580785
MK-A6
100
6
25
30
¥
380
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580794
MK-B6
90
6
28
35
¥
410
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580803
MK-C6
80
6
32
40
¥
450
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580819
MK-D6
70
6
36
45
¥
500
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580828
MK-7
100
7
48
45
¥
640
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580837
MK-A8
120
8
65
45
¥
730
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580846
MK-B8
90
8
83
60
¥
950
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580855
MK-9
150
9
108
60
¥
1,250
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580864
MK-10
180
10
136
60
¥
1,740
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580873
MK-11
250
11
166
60
¥
2,320
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580889
MK-12
300
12
200
60
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580898
MK-13
400
13
236
60
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580907
MK-16
600
16
430
70
¥
7,830
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580916
MK-19
480
19
1200
150
¥
18,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580925
MK-22
640
22
1870
180
¥
26,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580934
MK-25
880
25
2750
200
¥
34,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください