AIOULE(ふじわら)
ワリカン ステンレス製
プライヤ等でしぼって閉じる連結金具です。
材質
SUS304ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57580943
G-2
1
12
3
2
3.5
¥
90
¥
57
¥
63
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580959
G-2.5
2
14
5
2.5
4.5
¥
100
¥
64
¥
70
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580968
G-3
4
24
7
3
5
¥
130
¥
84
¥
92
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580977
G-4
7
26
15
4
6
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580986
G-5
12
28
20
5
7
¥
190
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580995
G-6
20
32.5
30
6
9
¥
250
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581004
G-8
45
40
50
8
12
¥
490
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581013
G-9
61
41
100
9
13
¥
550
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581029
G-10
80
41
130
10
15
¥
630
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581038
G-11
108
47
150
11
17
¥
810
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581047
G-13
174
55
200
13
20
¥
1,030
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581056
G-16
334
73
250
16
23
¥
2,040
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください