AIOULE(ふじわら)
Sカン(Sフック) ステンレス製
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
用途
吊り下げ、引っ掛け用
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57581065
SK-10
3
19
7.5
1
2
¥
60
¥
36
¥
40
(税込)
当日出荷
57581074
SK-15
5
22
9
2.3
2.5
¥
70
¥
42
¥
46
(税込)
当日出荷
57581083
SK-22
7
30
9
4.4
3
¥
100
¥
60
¥
66
(税込)
当日出荷
57581099
SK-28
15
36
13
10
4
¥
190
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57581108
SK-30
20
43
14
18
5
¥
330
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57581117
SK-36
30
50
15
29
6
¥
460
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください