AIOULE(ふじわら)
Sカン(Sフック)ロング ステンレス製
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途
吊り下げ、引っ掛け用
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
寸法R(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57581126
S4X120
21
4
120
36
21
13
7
¥
710
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
57581135
S5X150
40
5
150
43
28
17
10
¥
810
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
57581144
S6X180
72
6
180
57
38
22
15
¥
1,260
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください