AIOULE(ふじわら)
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途
天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
使用荷重(kg)
7
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57581153
SPS-1000
-
107
1000
992
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581169
SPS-1100
-
117
1100
1092
¥
3,790
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581178
SPS-1200
-
127
1200
1192
¥
3,950
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581187
SPS-1300
-
137
1300
1292
¥
4,160
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581196
SPS-1400
-
147
1400
1392
¥
4,350
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581205
SPS-1500
-
157
1500
1492
¥
4,560
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581214
SPS-1800
-
187
1800
1792
¥
5,140
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68757486
SPS-1400【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
147
1400
1392
¥
4,350
¥
2,798
¥
2,298
アウトレット
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください