AIOULE(ふじわら)
カーテンフック ステンレス
(1件のレビュー)
ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カーテンフック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57581223
KH-1
2
37
1.7
20.5
¥
180
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
57581239
KH-1.5
3
50
2
27.5
¥
200
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57581248
KH-2
5
62
2.2
34
¥
230
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください