(2件のレビュー)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。

用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57581257KF-44457224.56.5
660
564
620(税込)
当日出荷
57581266KF-55537265.58
750
595
655(税込)
当日出荷
57581275KF-6661931.56.59
870
689
758(税込)
当日出荷
57581284KF-88801140911
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57581293KF-101010213501116
2,090
1,652
1,817(税込)
当日出荷
57581309KF-111112017601419
4,030
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
57581318KF-121214021681319
4,940
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57581275
2022-03-24
用途: 道具の携帯
有限会社 徳澤鉄工所

腰袋の道具を携帯するように購入しました。
手軽に携帯する量が調整できてとても便利です。

対象商品 : 57581293
2021-09-06
用途: 船の係留
医療・福祉・介護関連業

動きもスムーズで問題なく使えています。
錆び具合を観察していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする