鉄ユニクロ カラビナフック

鉄ユニクロ カラビナフック - AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロ カラビナフック - AIOULE(ふじわら)
(2件のレビュー)

環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。

材質種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57581327UKF-5175521586740
350
229
252(税込)
当日出荷
57581336UKF-6276601896.5750
380
239
263(税込)
当日出荷
57581345UKF-865880241291170
480
299
329(税込)
当日出荷
57581354UKF-10132101003016111490
800
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57581336
2023-01-30
用途: 猪の柵のメッシュの締めに使います。
岡本青果農・林・水産業

ドブつけがどうなのか知りませんが、白サビがすぐ出たので残念でした。他の会社のカラビナの方が錆も出ないし、いいと思います。値段も普通です。少し残念でした。

対象商品 : 57581345
2021-09-25
用途: 高所に荷物を上げる作業
建設業・工事業

上部です。ステンレス製よりだいぶん安いですが十分な性能のものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする