AIOULE(ふじわら)
カラビナハーケンC型
種類
カラビナ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57581433
KH-6CS
60
8
31
6
9
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
57581449
KH-8CS
80
9
40
8
10
¥
3,920
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581458
KH-10CS
110
13
55
10
15
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581467
KH-12CS
140
19
70
13
20
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581476
KH-6C
60
8
31
6
9
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
57581485
KH-8C
80
9
40
8
10
¥
2,120
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581494
KH-10C
110
13
55
10
15
¥
2,570
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581503
KH-12C
140
19
70
19
20
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください