曜日別特売

カラビナハーケンCR型

カラビナハーケンCR型 - AIOULE(ふじわら)カラビナハーケンCR型 - AIOULE(ふじわら)
種類カラビナ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法d6(mm)
寸法d7(mm)
寸法d8(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57581519KH-6CRS60831------
3,740
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581528KH-8CRS80940------
4,290
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581537KH-10CRS110135515-----
8,210
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581546KH-12CRS1401970-20----
12,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581555KH-6CR60831--9---
2,120
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581564KH-8CR80940---10--
2,340
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581573KH-10CR1101355----15-
3,160
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581589KH-12CR1401970-----20
4,560
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする