AIOULE(ふじわら)
カラビナハーケンB型
種類
カラビナ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
材質
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57581598
KH-6BS
35
ステンレス(SUS304)
60
31
8
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581607
KH-8BS
75
ステンレス(SUS304)
80
40
9
¥
3,920
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581616
KH-10BS
150
ステンレス(SUS304)
110
55
15
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581625
KH-12BS
200
ステンレス(SUS304)
140
70
20
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581634
KH-6B
25
鉄(低炭素鋼)(ニッケルメッキ)
60
31
8
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581643
KH-8B
65
鉄(低炭素鋼)(ニッケルメッキ)
80
40
9
¥
2,120
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581659
KH-10B
150
鉄(低炭素鋼)(ニッケルメッキ)
110
55
15
¥
2,570
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581668
KH-12B
200
鉄(低炭素鋼)(ニッケルメッキ)
140
70
20
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください