AIOULE(ふじわら)
ナスカン 鉄(ニッケルメッキ)
材質
鉄
質量(g)
60
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
30
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57581677
KNO8
8
77
9
38
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください